Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14584 A 4 M 5 x 35 T-25 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14584 A 4 M 5 x 35 T-25 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45844050035
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45844050035
EAN/GTIN:
     4056054570545
Suchbegriffe:
Linsensenkschraube
linsensenkschraube torx
linsensenkschraube
linsensenkschraube m5
ISO 14584 A 4 M 5 x 35 T-25 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5
Eindringtiefe:
1,65
Schaft:
1,6
Antrieb Innensechsrund:
T-25
Außendurchmesser:
9,3
Kopfhöhe ohne Kuppe:
2,7
Höhe Kuppe:
1,2
Länge:
35
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,18885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,25*
€ 59,7975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,45*
€ 58,8455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,07*
€ 56,0133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,96*
€ 54,6924
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,83*
€ 53,3477
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,77*
€ 44,9463
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.