Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14584 A 4 M 2,5 x 20 T-8 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14584 A 4 M 2,5 x 20 T-8 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45844025020
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45844025020
EAN/GTIN:
     4056054570064
Suchbegriffe:
Linsensenkschraube
linsensenkschraube torx
linsensenkschraube
ISO 14584 A 4 M 2,5 x 20 T-8 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2,5
Eindringtiefe:
0,91
Schaft:
0,9
Antrieb Innensechsrund:
T-8
Außendurchmesser:
4,7
Kopfhöhe ohne Kuppe:
1,5
Höhe Kuppe:
0,6
Länge:
20
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,57*
€ 108,9683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,68*
€ 106,7192
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 85,14*
€ 101,3166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,69*
€ 88,8811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,09*
€ 75,0771
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,67*
€ 62,6773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.