Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14584 A 2 M 3 x 30 T-10 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14584 A 2 M 3 x 30 T-10 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45842030030
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45842030030
EAN/GTIN:
     4056054569235
Suchbegriffe:
Linsensenkschraube
linsensenkschraube m3 torx
linsensenkschraube torx
linsensenkschraube
ISO 14584 A 2 M 3 x 30 T-10 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3
Eindringtiefe:
0,88
Schaft:
1
Antrieb Innensechsrund:
T-10
Außendurchmesser:
5,5
Kopfhöhe ohne Kuppe:
1,65
Höhe Kuppe:
0,7
Länge:
30
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05641* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,97*
€ 86,8343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,54*
€ 85,1326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,76*
€ 81,8244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,93*
€ 79,6467
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,41*
€ 67,1279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.