Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14584 A 2 M 3 x 4 T-10 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14584 A 2 M 3 x 4 T-10 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45842030004
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45842030004
EAN/GTIN:
     4056054569105
Suchbegriffe:
Linsensenkschraube
linsensenkschraube m3 torx
linsensenkschraube torx
linsensenkschraube
ISO 14584 A 2 M 3 x 4 T-10 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3
Eindringtiefe:
0,88
Schaft:
1
Antrieb Innensechsrund:
T-10
Außendurchmesser:
5,5
Kopfhöhe ohne Kuppe:
1,65
Höhe Kuppe:
0,7
Länge:
4
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02559* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,50*
€ 41,055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,93*
€ 40,3767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,34*
€ 38,4846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,43*
€ 37,4017
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,48*
€ 36,2712
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.