Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14584 A 2 M 2,5 x 4 T-8 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14584 A 2 M 2,5 x 4 T-8 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45842025004
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45842025004
EAN/GTIN:
     4056054568986
Suchbegriffe:
Linsensenkschraube
linsensenkschraube torx
linsensenkschraube
ISO 14584 A 2 M 2,5 x 4 T-8 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2,5
Eindringtiefe:
0,91
Schaft:
0,9
Antrieb Innensechsrund:
T-8
Außendurchmesser:
4,7
Kopfhöhe ohne Kuppe:
1,5
Höhe Kuppe:
0,6
Länge:
4
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,70*
€ 48,433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,59*
€ 48,3021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,54*
€ 45,8626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,32*
€ 44,4108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,44*
€ 43,3636
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,63*
€ 36,4497
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.