Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14584 A 2 M 2 x 12 T-6 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14584 A 2 M 2 x 12 T-6 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45842020012
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45842020012
EAN/GTIN:
     4056054568917
Suchbegriffe:
Linsensenkschraube
linsensenkschraube torx
linsensenkschraube
linsensenkschraube m2
ISO 14584 A 2 M 2 x 12 T-6 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2
Eindringtiefe:
0,63
Schaft:
0,8
Antrieb Innensechsrund:
T-6
Außendurchmesser:
3,8
Kopfhöhe ohne Kuppe:
1,2
Höhe Kuppe:
0,5
Länge:
12
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,48*
€ 50,5512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,38*
€ 50,4322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,18*
€ 47,8142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,90*
€ 46,291
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,04*
€ 45,2676
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.