Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14581 A4 M 2,5 x 5 T-8 Senkschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14581 A4 M 2,5 x 5 T-8 Senkschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45814025005
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45814025005
EAN/GTIN:
     4056054567972
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO 14581 A4 M 2,5 x 5 T-8 Senkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
1,5
Durchmesser:
2,5
Antrieb Innensechsrund:
T-8
Kopfdurchmesser:
4,7
Eindringtiefe:
0,66
Länge:
5
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,08*
€ 84,5852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,11*
€ 83,4309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,22*
€ 79,9918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,09*
€ 77,4571
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,14*
€ 65,6166
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.