Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14580 A2-70 M 5 x 30 T-25 Zylinderschrauben mit Innensechsrund, niedriger Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14580 A2-70 M 5 x 30 T-25 Zylinderschrauben mit Innensechsrund, niedriger Kopf
Artikel-Nr.:
     588-45802050030
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45802050030
EAN/GTIN:
     4056054587772
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
ISO 14580 A2-70 M 5 x 30 T-25 Zylinderschrauben mit Innensechsrund, niedriger Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,65
Durchmesser:
5
Antrieb Innensechsrund:
T-25
Kopfdurchmesser:
8,5
Länge:
30
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,20312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,50*
€ 151,725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,90*
€ 148,631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,70*
€ 143,633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,56*
€ 139,8964
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,56*
€ 120,8564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.