Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

DIN 3055 A4 2 x 250m Edelstahl-Drahtseile 7x7, DIN 3055


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-30554020250
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     30554020250
EAN/GTIN:
     4056054541279
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil d=2mm
DIN 3055 A4 2 x 250m Edelstahl-Drahtseile 7x7, DIN 3055
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2
Drahtseil:
7x7
Länge:
250000
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil 250m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,90*
€ 123,641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,67*
€ 122,1773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,84*
€ 117,6196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,25*
€ 114,5375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,25*
€ 96,6875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.