Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8746 (=DIN 1476) 1.4303 5 x 10 Halbrundkerbnägel Form A (mit Fase)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-14762050010
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     14762050010
EAN/GTIN:
     4036758185146
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
ISO 8746 (=DIN 1476) 1.4303 5 x 10 Halbrundkerbnägel Form A (mit Fase)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3
Radius:
4,6
Durchmesser:
5
Spitze:
1,5
Kopfdurchmesser:
8,8
Länge:
10
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,3773* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,71*
€ 113,8949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,79*
€ 112,8001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,34*
€ 108,6946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,63*
€ 106,6597
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,46*
€ 89,7974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.