Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8746 (=DIN 1476) 1.4303 4 x 8 Halbrundkerbnägel Form A (mit Fase)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-14762040008
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     14762040008
EAN/GTIN:
     4036758185078
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
ISO 8746 (=DIN 1476) 1.4303 4 x 8 Halbrundkerbnägel Form A (mit Fase)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,4
Radius:
3,8
Durchmesser:
4
Spitze:
1,5
Kopfdurchmesser:
7
Länge:
8
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,25575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,18*
€ 78,7542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,55*
€ 78,0045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,69*
€ 74,6011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,59*
€ 72,1021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,15*
€ 60,8685
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.