Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965-TX (~ISO 14581) A4 M 4 x 6 T-20 Senkschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-0965404000632
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     0965404000632
EAN/GTIN:
     4036758275595
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965-TX (~ISO 14581) A4 M 4 x 6 T-20 Senkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,2
Durchmesser:
4
Antrieb Innensechsrund:
T 20
Kopfdurchmesser:
7,5
Schaft:
1,4
Länge:
6
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,76*
€ 67,5444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,60*
€ 66,164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,16*
€ 63,2604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,65*
€ 61,4635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,90*
€ 60,571
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,86*
€ 51,0034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.