Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 766 A4 D= 6mm L= 100m Edelstahlketten, kurzgliedrig, DIN 766


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-07664060100
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     07664060100
EAN/GTIN:
     4036758964833
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Stahlkette
100 m edelstahlkette
edelstahlkette
DIN 766 A4 D= 6mm L= 100m Edelstahlketten, kurzgliedrig, DIN 766
Weitere Informationen:
Bruchlast:
16
Durchmesser:
6
Innenweite:
18,5
Innenhöhe:
7,2
Länge:
100000
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: stahlkette d6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.500,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 15,0075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.638,66*
€ 1.950,0054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.619,90*
€ 1.927,681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.557,93*
€ 1.853,9367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.522,96*
€ 1.812,3224
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.500,75*
€ 1.785,8925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.