Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 766 A4 D= 4mm L= 100m Edelstahlketten, kurzgliedrig, DIN 766


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-07664040100
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     07664040100
EAN/GTIN:
     4036758964819
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Stahlkette
edelstahlkette d 4mm
edelstahlkette
DIN 766 A4 D= 4mm L= 100m Edelstahlketten, kurzgliedrig, DIN 766
Weitere Informationen:
Bruchlast:
8
Durchmesser:
4
Innenweite:
16
Innenhöhe:
4,8
Länge:
100000
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 100 m edelstahlkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 629,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 6,2963* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 737,27*
€ 877,3513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 709,48*
€ 844,2812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 680,96*
€ 810,3424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 660,61*
€ 786,1259
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 629,63*
€ 749,2597
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.