Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 763 A4 D= 6mm L= 100m Edelstahlketten, langgliedrig, DIN 763


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-07634060100
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     07634060100
EAN/GTIN:
     4036758964741
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Stahlkette
100 m edelstahlkette
edelstahlkette
DIN 763 A4 D= 6mm L= 100m Edelstahlketten, langgliedrig, DIN 763
Weitere Informationen:
Bruchlast:
12,5
Durchmesser:
6
Innenweite:
42
Innenhöhe:
10,8
Länge:
100000
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: stahlkette d6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.084,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 10,8458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.215,84*
€ 1.446,8496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.204,41*
€ 1.433,2479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.154,64*
€ 1.374,0216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.123,35*
€ 1.336,7865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.084,58*
€ 1.290,6502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.