Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 10 - Max. 210 bar, Gewickelte Decke
Der Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 10 ist perfekt für professionelle Hochdruckreinigungsaufgaben geeignet. Mit einer maximalen Belastung von 210 bar und einer gewickelten Decke bietet er hohe Leistung und Zuverlässigkeit.
Produkteigenschaften
- Durchmesser: DN 10
- Farbe: Blau
- Maximale Belastung: 210 bar
- Decke: Gewickelte Decke
- Temperatur: -40°C bis +150°C
Für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
Dieser Hochdruckschlauch eignet sich hervorragend für den Einsatz in verschiedenen Bereichen wie Industrie, Landwirtschaft und Fahrzeugreinigung. Er bietet eine zuverlässige Leistung, um hartnäckigen Schmutz und Ablagerungen effektiv zu entfernen.
Robust und langlebig
Mit seiner robusten Konstruktion und der hochwertigen Materialauswahl ist dieser Schlauch auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Die gewickelte Decke bietet zusätzlichen Schutz vor Beschädigungen und Abrieb.
Jetzt bestellen und sauber arbeiten
Bestellen Sie den Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 10 noch heute und profitieren Sie von seiner hohen Qualität und Leistungsfähigkeit. Machen Sie sich die Arbeit leichter und reinigen Sie effizienter!
Kontaktieren Sie uns
Bei Fragen oder für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns und lassen Sie sich kompetent beraten.