Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch 1SN blau, 10 Meter, DN 10, beidseitig 3/8 Zoll AG, max. 210 ba


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hochdruckschlauch 1SN blau, 10 Meter, DN 10, beidseitig 3/8 Zoll AG, max. 210 ba
Hochdruckschlauch 1SN blau, 10 Meter, DN 10, beidseitig 3/8 Zoll AG, max. 210 ba
Artikel-Nr.:
     580-57441
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-000963-025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreinigerschlauch 10m
hochdruckreiniger schlauch
Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 10 - Zuverlässige Leistung für professionelle Reinigung

Der Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 10 ist das ideale Werkzeug für professionelle Reinigungsaufgaben. Mit einer maximalen Druckkapazität von 210 bar bietet dieser Schlauch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit, um auch anspruchsvolle Reinigungsarbeiten effizient zu bewältigen.

Hauptmerkmale

Der Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 10 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • Maximaler Betriebsdruck: 210 bar
  • Innendurchmesser: DN 10
  • Material der Decke: Glatte Decke für einfache Handhabung
  • Farbe: Blau für leichte Identifikation
  • Flexibilität: Hervorragende Biegefestigkeit und Handhabbarkeit
  • Temperaturbereich: Optimal für verschiedene Temperaturbedingungen
Anwendungen

Dieser Hochdruckschlauch ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich:

  • Professionelle Hochdruckreinigung
  • Industrielle Reinigungsprozesse
  • Reinigung von landwirtschaftlichen Maschinen
  • Reinigung in der Bauindustrie
Vorteile

Die Verwendung des Hochdruckschlauchs 1SN Blau DN 10 bietet zahlreiche Vorteile:

  • Hohe Belastbarkeit: Mit einer maximalen Druckkapazität von 210 bar bewältigt dieser Schlauch auch anspruchsvolle Reinigungsaufgaben.
  • Lange Lebensdauer: Die glatte Decke schützt den Schlauch vor Abnutzung und sorgt für eine lange Nutzungsdauer.
  • Flexibilität: Trotz seiner Robustheit bleibt der Schlauch flexibel und einfach zu handhaben.
  • Sichere Anwendung: Die blaue Farbe ermöglicht eine schnelle und einfache Identifikation, was die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht.
  • Vielseitigkeit: Dank seiner Spezifikationen eignet sich der Schlauch für eine breite Palette von Anwendungen.
Technische Spezifikationen

Die technischen Spezifikationen des Hochdruckschlauchs 1SN Blau DN 10 im Überblick:

  • Maximaler Betriebsdruck: 210 bar
  • Innendurchmesser: 10 mm (DN 10)
  • Deckenmaterial: Glatte Decke
  • Farbe: Blau
  • Temperaturbereich: -40°C bis +150°C
  • Länge: In verschiedenen Längen erhältlich
Fazit

Der Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 10 ist die optimale Wahl für professionelle Anwender, die hohe Leistung und Zuverlässigkeit benötigen. Mit seiner robusten Konstruktion und der Fähigkeit, bis zu 210 bar Druck zu widerstehen, stellt dieser Schlauch sicher, dass Ihre Reinigungsaufgaben effizient und effektiv durchgeführt werden können. Investieren Sie in Qualität und Zuverlässigkeit mit dem Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 10.


Weitere Suchbegriffe: hochdruckreinigerschlauch dn 10, Hochdruckschlauch, 1SN, DN 10, 210 bar, professionelle Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 7,528* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,86*
€ 171,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,64*
€ 136,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,17*
€ 131,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,94*
€ 121,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 95,14*
€ 113,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 88,35*
€ 105,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,28*
€ 89,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.