Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch Foodjet 1500 Gelb, 25 Meter, DN 12, beidseitig 1/2" IG DKR, ma


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hochdruckschlauch Foodjet 1500 Gelb, 25 Meter, DN 12, beidseitig 1/2" IG DKR, ma
Hochdruckschlauch Foodjet 1500 Gelb, 25 Meter, DN 12, beidseitig 1/2" IG DKR, ma
Artikel-Nr.:
     580-56676
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-001046-018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreiniger schlauch
FOODJET1500 DN12 - Hochdruckschlauch mit glatter Decke

Der FOODJET1500 DN12 ist ein Hochdruckschlauch, der speziell für die anspruchsvollen Anforderungen der Lebensmittelindustrie entwickelt wurde. Mit einer maximalen Betriebsdruckstufe von 125 bar und einem Berstdruck von über 375 bar bietet dieser Schlauch eine robuste Leistung und Sicherheit in hochdruckreichen Umgebungen.

Der Temperaturbereich von -40°C bis +150°C ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen, von Kühlräumen bis zu heißen Reinigungsumgebungen. Die glatte Decke des Schlauchs erleichtert die Reinigung und verhindert das Anhaften von Schmutz und Bakterien.

Der FOODJET1500 DN12 erfüllt die Anforderungen der EN 854 und ist besonders beständig gegen tierische Fette und Geflügelfette. Er eignet sich ideal als Reinigungsschlauch für lebensmittelverarbeitende Betriebe und kann sicher mit Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemischen mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln verwendet werden.

Dieser Hochdruckschlauch verfügt über eine Außendecke aus synthetischem Gummi, die besonders abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig ist. Die Innenseele besteht aus synthetischem, ölbeständigem Gummi und ist verstärkt durch 3 hochzugfeste Textilgeflechte für maximale Stabilität und Zuverlässigkeit.

Vertrauen Sie auf den FOODJET1500 DN12 für die effiziente Hochdruckreinigung in Ihrer Lebensmittelproduktion. Entdecken Sie jetzt die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten dieses hochwertigen Hochdruckschlauchs.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 9,484* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 432,43*
€ 514,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 345,95*
€ 411,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 323,25*
€ 384,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 294,16*
€ 350,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 274,55*
€ 326,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 254,94*
€ 303,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 237,10*
€ 282,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.