Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch 1SN Grau, 15 Meter, DN 8, beidseitig 3/8 Zoll AG, max. 210°C,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hochdruckschlauch 1SN Grau, 15 Meter, DN 8, beidseitig 3/8 Zoll AG, max. 210°C,
Hochdruckschlauch 1SN Grau, 15 Meter, DN 8, beidseitig 3/8 Zoll AG, max. 210°C,
Artikel-Nr.:
     580-55729
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-000985-029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreinigerschlauch dn8
hochdruckreiniger schlauch
Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 8 - Robust und zuverlässig für professionelle Anwendungen

Der Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 8 ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Hochdruckanwendungen in verschiedenen industriellen und professionellen Bereichen. Dieser Schlauch bietet hervorragende Leistung und Beständigkeit, was ihn perfekt für intensive Reinigungs- und Wartungsarbeiten macht.

Hauptmerkmale

Der Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 8 verfügt über eine Reihe von bemerkenswerten Eigenschaften:

  • Maximaler Betriebsdruck: 210 bar
  • Innendurchmesser: DN 8
  • Material der Decke: Gewickelte Decke für zusätzliche Stabilität
  • Temperaturbeständigkeit: Bis zu 150°C
  • Flexibilität: Hervorragende Biegefestigkeit für eine einfache Handhabung
  • Anschlüsse: Hochwertige Anschlüsse für sicheren Halt
Anwendungsgebiete

Der Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 8 ist vielseitig einsetzbar und besonders geeignet für:

  • Professionelle Hochdruckreinigung
  • Industrielle Reinigungsprozesse
  • Reinigung von landwirtschaftlichen Maschinen
  • Bauindustrie
  • Automobilreinigung
Vorteile

Die Verwendung des Hochdruckschlauchs 1SN Grau DN 8 bietet zahlreiche Vorteile:

  • Hohe Belastbarkeit: Mit einer maximalen Druckkapazität von 210 bar ist dieser Schlauch ideal für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben.
  • Langlebigkeit: Die gewickelte Decke minimiert Abrieb und mechanische Schäden, was die Lebensdauer des Schlauchs verlängert.
  • Flexibilität: Trotz seiner Robustheit bleibt der Schlauch flexibel und einfach zu handhaben.
  • Sicherheit: Die hochwertigen Anschlüsse sorgen für zusätzliche Sicherheit und Stabilität.
  • Vielseitigkeit: Dank seiner Spezifikationen ist der Schlauch für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Technische Spezifikationen

Die technischen Details des Hochdruckschlauchs 1SN Grau DN 8 umfassen:

  • Maximaler Betriebsdruck: 210 bar
  • Innendurchmesser: 8 mm (DN 8)
  • Deckenmaterial: Gewickelte Decke
  • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +150°C
  • Anschlüsse: Hochwertige und robuste Anschlüsse
  • Länge: In verschiedenen Längen erhältlich
Fazit

Der Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 8 ist die ideale Wahl für professionelle Anwender, die eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für Hochdruckanwendungen suchen. Mit seiner robusten Konstruktion und der Fähigkeit, bis zu 210 bar Druck und 150°C Temperatur zu widerstehen, stellt dieser Schlauch sicher, dass Ihre Reinigungsaufgaben effizient und effektiv durchgeführt werden. Investieren Sie in Qualität und Zuverlässigkeit mit dem Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 8.


Weitere Suchbegriffe: hochdruckreinigerschlauch 15m, Hochdruckschlauch, 1SN, Grau, DN 8, 150°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Meter (ab € 4,762* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,96*
€ 162,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,31*
€ 130,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,26*
€ 126,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,79*
€ 116,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 91,27*
€ 108,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 84,75*
€ 100,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,43*
€ 85,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.