Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch 1SN Blau, 10 Meter, DN 10, beidseitig M18 IG, max. 210 bar, ge


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hochdruckschlauch 1SN Blau, 10 Meter, DN 10, beidseitig M18 IG, max. 210 bar, ge
Hochdruckschlauch 1SN Blau, 10 Meter, DN 10, beidseitig M18 IG, max. 210 bar, ge
Artikel-Nr.:
     580-55126
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-000956-053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreinigerschlauch 10m
hochdruckreiniger schlauch
Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 10 - Max. 210 bar, Gewickelte Decke

Der Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 10 ist perfekt für professionelle Hochdruckreinigungsaufgaben geeignet. Mit einer maximalen Belastung von 210 bar und einer gewickelten Decke bietet er hohe Leistung und Zuverlässigkeit.

Produkteigenschaften
  • Durchmesser: DN 10
  • Farbe: Blau
  • Maximale Belastung: 210 bar
  • Decke: Gewickelte Decke
  • Temperatur: -40°C bis +150°C
Für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben

Dieser Hochdruckschlauch eignet sich hervorragend für den Einsatz in verschiedenen Bereichen wie Industrie, Landwirtschaft und Fahrzeugreinigung. Er bietet eine zuverlässige Leistung, um hartnäckigen Schmutz und Ablagerungen effektiv zu entfernen.

Robust und langlebig

Mit seiner robusten Konstruktion und der hochwertigen Materialauswahl ist dieser Schlauch auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Die gewickelte Decke bietet zusätzlichen Schutz vor Beschädigungen und Abrieb.

Jetzt bestellen und sauber arbeiten

Bestellen Sie den Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 10 noch heute und profitieren Sie von seiner hohen Qualität und Leistungsfähigkeit. Machen Sie sich die Arbeit leichter und reinigen Sie effizienter!

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen oder für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns und lassen Sie sich kompetent beraten.


Weitere Suchbegriffe: hochdruckreinigerschlauch dn 10, Hochdruckschlauch, 1SN, Blau, DN 10, 210 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 5,653* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,99*
€ 130,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,51*
€ 102,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,03*
€ 100,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,63*
€ 92,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 72,45*
€ 86,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 67,28*
€ 80,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,53*
€ 67,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.