Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch 1ST Blau, 10 Meter, DN 8, beidseitig M21 Handverschraubung, ma


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     580-54989
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-000954-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreinigerschlauch dn8
hochdruckreiniger schlauch

Hochdruckschlauch mit Synthetik-Gummiseele und Drahteinlage

Unser Hochdruckschlauch bietet eine zuverlässige Leistung und Beständigkeit für verschiedenste Anwendungen. Mit einer Innenseele aus synthetischem Gummi und einer robusten Drahteinlage ist dieser Schlauch für hohe Drücke ausgelegt und gewährleistet eine sichere Fluidübertragung.

Eigenschaften:

Hochtemperaturbeständig: Der Schlauch ist für den Einsatz bei Temperaturen von -40°C bis +150°C geeignet, was eine Vielzahl von Anwendungen abdeckt und auch unter extremen Bedingungen eine stabile Leistung gewährleistet.

Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel: Unser Hochdruckschlauch ist speziell formuliert, um den aggressiven Einflüssen handelsüblicher Reinigungsmittel standzuhalten, was seine Lebensdauer verlängert und seine Zuverlässigkeit erhöht.

Robuste Außendecke: Die Außendecke besteht ebenfalls aus synthetischem Gummi und ist abriebfest sowie beständig gegen Öl, Ozon und Witterungseinflüsse. Dadurch ist der Schlauch ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet, in denen Widerstandsfähigkeit gefordert ist.

DIN EN 853 konform: Unser Hochdruckschlauch entspricht den Anforderungen der DIN EN 853 Norm, was seine Qualität und Sicherheit gemäß internationalen Standards gewährleistet.

Anwendungen:

Dieser Hochdruckschlauch eignet sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen, einschließlich Hochdruckreinigung, Landwirtschaft, Baumaschinen und vieles mehr. Seine vielseitigen Eigenschaften machen ihn zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Einsatzgebiete.

Investieren Sie in Qualität und Zuverlässigkeit mit unserem Hochdruckschlauch, der höchste Leistung und Beständigkeit bietet, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.


Weitere Suchbegriffe: hochdruckreinigerschlauch 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 6,28* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,45*
€ 144,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,21*
€ 114,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,49*
€ 111,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,42*
€ 102,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 80,65*
€ 95,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 74,89*
€ 89,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,80*
€ 74,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.