Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch 1ST Schwarz, 30 Meter, DN 8, beidseitig M22 Handverschraubung,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hochdruckschlauch 1ST Schwarz, 30 Meter, DN 8, beidseitig M22 Handverschraubung,
Hochdruckschlauch 1ST Schwarz, 30 Meter, DN 8, beidseitig M22 Handverschraubung,
Artikel-Nr.:
     580-53211
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-000919-007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreinigerschlauch 30m
hochdruckreiniger schlauch
Hochdruckschlauch 1ST Schwarz DN 8, Max 210 Bar

Der Hochdruckschlauch 1ST in Schwarz mit einem Innendurchmesser von DN 8 und einer maximalen Druckkapazität von 210 Bar ist ideal für anspruchsvolle Hochdruckanwendungen. Dieser Schlauch zeichnet sich durch seine Robustheit und Zuverlässigkeit aus, was ihn perfekt für den Einsatz in verschiedenen industriellen und gewerblichen Bereichen macht.

Eigenschaften und Vorteile

Der Hochdruckschlauch 1ST bietet eine Vielzahl von Merkmalen, die ihn zur perfekten Wahl für professionelle Anwendungen machen:

  • Hohe Druckfestigkeit: Mit einer maximalen Druckkapazität von 210 Bar ist dieser Schlauch für intensive Hochdruckanwendungen geeignet.
  • Robuste Bauweise: Die gewickelte Decke sorgt für zusätzliche Stabilität und Schutz vor Abrieb, was die Lebensdauer des Schlauchs deutlich verlängert.
  • Flexibilität: Trotz seiner robusten Konstruktion bleibt der Schlauch flexibel und leicht zu handhaben.
  • Temperaturbeständigkeit: Der Schlauch ist in einem weiten Temperaturbereich einsetzbar und daher sehr vielseitig.
  • Sicherheitsstandard: Der Schlauch entspricht allen relevanten Sicherheits- und Qualitätsnormen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
Anwendungsbereiche

Dieser Hochdruckschlauch ist besonders geeignet für:

  • Industrielle Reinigungsanwendungen
  • Bau- und Landwirtschaft
  • Fahrzeug- und Maschinenwartung
  • Professionelle Reinigungsdienste
  • Alle Anwendungen, die hohe Druckfestigkeit und Langlebigkeit erfordern
Technische Daten

Die wichtigsten technischen Daten des Hochdruckschlauchs 1ST im Überblick:

  • Innendurchmesser: DN 8
  • Maximale Druckkapazität: 210 Bar
  • Außendurchmesser: Abhängig von der spezifischen Konfiguration
  • Temperaturbereich: -40°C bis +150°C
  • Material der Innenlage: Synthetischer Gummi, beständig gegen Öl und Chemikalien
  • Verstärkung: Eine Schicht hochfester Stahldrahtgeflechte
  • Außenschicht: Abriebfestes und wetterbeständiges Gummi
Qualität und Zertifizierung

Unsere Hochdruckschläuche werden nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und durchlaufen strenge Prüfverfahren, um sicherzustellen, dass sie den anspruchsvollsten Anforderungen genügen. Dieser Schlauch ist zertifiziert nach DIN EN 853 1ST, was seine hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unterstreicht.

Bestellinformationen

Der Hochdruckschlauch 1ST Schwarz DN 8, Max 210 Bar ist in verschiedenen Längen und Konfigurationen erhältlich, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Für weitere Informationen oder individuelle Angebote kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam. Bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von einem Hochdruckschlauch, der Langlebigkeit, Flexibilität und höchste Leistung vereint.

Hochdruckschlauch 1ST Schwarz DN 8, Max 210 Bar – Ihre Lösung für anspruchsvolle Hochdruckanwendungen ✅


Weitere Suchbegriffe: hochdruckreinigerschlauch dn8, Hochdruckschlauch, 1ST, DN 8, 210 Bar, gewickelte Decke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 4,426* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 249,44*
€ 296,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 198,82*
€ 236,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 193,43*
€ 230,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,65*
€ 203,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 159,28*
€ 189,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 147,90*
€ 176,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 132,78*
€ 158,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.