Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD-Pistole easywash365+ Standard komplett 15° + Drehgelenk ( o. Düse), Länge=800


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     580-5018
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     202600913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
suttner hochdruckpistole

  • Ausgang: Düsenschutz ST-10
  • Länge: 800mm
  • Temperatur: max. 150°C
  • Druck: max. 310 bar
  • Material Inlet: Edelstahl
  • Material Korpus: Kunststoff
  • Hersteller: easywash365+
  • :
    • Eingang: 3/8 Zoll Innengewinde drehbar
    • Ausgang: Düsenschutz ST-10
    • Länge: 800mm
    • Temperatur: max. 150°C
    • Druck: max. 310 bar
    • Material Inlet: Edelstahl
    • Material Korpus: Kunststoff
    • Hersteller: easywash365+
Weitere Suchbegriffe: hochdruckpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 76,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,63*
€ 173,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,10*
€ 138,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,60*
€ 132,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,44*
€ 121,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 95,61*
€ 113,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 88,79*
€ 105,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,85*
€ 91,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.