Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD-Pistole ST-1500, E=M18 AG, A=M21 AG, max. 275 bar, max. 150°C, max. 45 L/min


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HD-Pistole ST-1500, E=M18 AG, A=M21 AG, max. 275 bar, max. 150°C, max. 45 L/min
HD-Pistole ST-1500, E=M18 AG, A=M21 AG, max. 275 bar, max. 150°C, max. 45 L/min
Artikel-Nr.:
     580-4899
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     201500740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
suttner hochdruckpistole

  • Eingang: M18 Aussengewinde
  • Ausgang: M21 Aussengewinde
  • Temperatur: max. 150°C
  • Druck: max. 275 bar
  • Material Korpus: Kunststoff
  • Durchfluss: max. 45 L/min
Weitere Suchbegriffe: hochdruckpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,32*
€ 76,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,14*
€ 60,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,69*
€ 57,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,40*
€ 52,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,52*
€ 51,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 40,61*
€ 48,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 37,72*
€ 44,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,28*
€ 38,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.