Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundfaltenfilter für Rowenta RU 42, Papier mit Lochblech, Staubklasse: M, Besond


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundfaltenfilter für Rowenta RU 42, Papier mit Lochblech, Staubklasse: M, Besond
Rundfaltenfilter für Rowenta RU 42, Papier mit Lochblech, Staubklasse: M, Besond
Rundfaltenfilter für Rowenta RU 42, Papier mit Lochblech, Staubklasse: M, Besond
Rundfaltenfilter für Rowenta RU 42, Papier mit Lochblech, Staubklasse: M, Besond
Rundfaltenfilter für Rowenta RU 42, Papier mit Lochblech, Staubklasse: M, Besond
Artikel-Nr.:
     580-48870
Hersteller:
     FILTRAK BRANDT
Herst.-Nr.:
     V-110021-009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier qualitativ
qualitatives Filterpapier
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger

Qualitativ hochwertiger Rundfilter in Erstausrüsterqualität - Filter - Made in Germany!

Regelmäßige Filterwechsel sind unerlässlich zur Erhaltung der vollen Saugkraft, egal ob bei einem Nass-Trockensauger, einem Industriesauger oder einem Waschsauger. Ein saubere Filterpatrone schützt nicht nur den Motor vor Überhitzung, sondern sorgt auch für eine reinere Abluft des Industriestaubsaugers.

Dieser Staubsauger Ersatzfilter ist passgenau für die angegebenen Modelle von Bodensaugern und Mehrzwecksaugern. 

 

 

Allgemeine Information:

Luftfilter aus dem Filtermaterial PES sind waschbar (nass zu reinigen).

Staubklasse L hat einen Durchlassgrad von max. 1% - Hält 99% zurück von: Stäuben mit MAK-Werten > 1 mg/m³

Staubklasse M hat einen Durchlassgrad von max. 0,1% - Hält 99,9% zurück von: Stäuben mit MAK-Werten > 0,1 mg/m³ und Holzstäuben (bis 1200W/50l)

Staubklasse H hat einen Durchlassgrad von max. 0,01% - Hält 99,995% zurück von: Stäuben mit MAK-Werten, krebserzeugenden Stäuben und Stäuben mit Krankheitserregern

 

 

Bei dem qualitativ hochwertigen Patronenfilter / Faltenfilter / Filtereinsatz handelt es sich nicht um ein Original-Ersatzteil. Die Original-Herstellernummern dienen nur zur Orientierung.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,11*
€ 50,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,73*
€ 37,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,32*
€ 34,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,31*
€ 31,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,08*
€ 22,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.