Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD-Pistole ST-1100, E=3/8“ IG, A=1/4“ IG, max. 210 bar, max. 150°C, max. 25 L/mi


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HD-Pistole ST-1100, E=3/8“ IG, A=1/4“ IG, max. 210 bar, max. 150°C, max. 25 L/mi
HD-Pistole ST-1100, E=3/8“ IG, A=1/4“ IG, max. 210 bar, max. 150°C, max. 25 L/mi
Artikel-Nr.:
     580-4859
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     201100500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
suttner hochdruckpistole

Professionelle Pistole.
Max. 210 bar / 25 l/min / 150 °C 


Weitere Suchbegriffe: hochdruckpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,00*
€ 57,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,87*
€ 45,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,97*
€ 42,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,99*
€ 39,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,22*
€ 38,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 30,06*
€ 35,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 27,92*
€ 33,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,37*
€ 27,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.