Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Dosierventil und Schlauch, E/A= ST45, D=2.2-2.8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Dosierventil und Schlauch, E/A= ST45, D=2.2-2.8
easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Dosierventil und Schlauch, E/A= ST45, D=2.2-2.8
Artikel-Nr.:
     580-4239
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     200160617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinigungsmittelinjektor
Schauminjektor
Vorsprühset
reinigungsmittelinjektor

  • Ausgang: Stecknippel ST-44
  • Düsengröße: D=2.2-2.8mm
  • Temperatur: max. 90°C
  • Druck: max. 250 bar
  • Material Inlet: Edelstahl
  • Hersteller: easyfoam365+
  • :
    • Eingang: Kupplung ST-44
    • Ausgang: Stecknippel ST-44
    • Düsengröße: D=2.2-2.8mm
    • Temperatur: max. 90°C
    • Druck: max. 250 bar
    • Material Inlet: Edelstahl
    • Hersteller: easyfoam365+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 165,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 307,79*
€ 366,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 241,96*
€ 287,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 235,55*
€ 280,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 209,10*
€ 248,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 195,17*
€ 232,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 181,23*
€ 215,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 165,15*
€ 196,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.