Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Dosierventil, E/A= 3/8“ IG-AG, D=1.3 mm, max. 3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Dosierventil, E/A= 3/8“ IG-AG, D=1.3 mm, max. 3
easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Dosierventil, E/A= 3/8“ IG-AG, D=1.3 mm, max. 3
Artikel-Nr.:
     580-4224
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     200160601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinigungsmittelinjektor
Schauminjektor
Vorsprühset
reinigungsmittelinjektor

  • Ausgang: 3/8 Zoll Aussengewinde
  • Düsengröße: D=1.3mm
  • Temperatur: max. 90°C
  • Druck: max. 350 bar
  • Material Inlet: Edelstahl
  • Hersteller: easyfoam365+
  • :
    • Eingang: 3/8 Zoll Innengewinde
    • Ausgang: 3/8 Zoll Aussengewinde
    • Düsengröße: D=1.3mm
    • Temperatur: max. 90°C
    • Druck: max. 350 bar
    • Material Inlet: Edelstahl
    • Hersteller: easyfoam365+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 118,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 220,94*
€ 262,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 175,42*
€ 208,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 171,50*
€ 204,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 153,37*
€ 182,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 143,14*
€ 170,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 132,92*
€ 158,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,31*
€ 140,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.