Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Dosierventil, E/A= 3/8“ IG-AG, D=1.2 mm, max. 3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Dosierventil, E/A= 3/8“ IG-AG, D=1.2 mm, max. 3
easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Dosierventil, E/A= 3/8“ IG-AG, D=1.2 mm, max. 3
Artikel-Nr.:
     580-4223
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     200160600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinigungsmittelinjektor
Schauminjektor
Vorsprühset
reinigungsmittelinjektor

  • Ausgang: 3/8 Zoll Aussengewinde
  • Düsengröße: D=1.2mm
  • Temperatur: max. 90°C
  • Druck: max. 350 bar
  • Material Inlet: Edelstahl
  • Hersteller: easyfoam365+
  • :
    • Eingang: 3/8 Zoll Innengewinde
    • Ausgang: 3/8 Zoll Aussengewinde
    • Düsengröße: D=1.2mm
    • Temperatur: max. 90°C
    • Druck: max. 350 bar
    • Material Inlet: Edelstahl
    • Hersteller: easyfoam365+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 117,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 222,25*
€ 264,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 176,46*
€ 209,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 172,54*
€ 205,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 154,26*
€ 183,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 143,98*
€ 171,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 133,70*
€ 159,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,64*
€ 139,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.