Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Pistole & 5m Schlauch M22 Innengewinde


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Set Pistole & 5m Schlauch M22 Innengewinde
Set Pistole & 5m Schlauch M22 Innengewinde
Set Pistole & 5m Schlauch M22 Innengewinde
Set Pistole & 5m Schlauch M22 Innengewinde
Set Pistole & 5m Schlauch M22 Innengewinde
Set Pistole & 5m Schlauch M22 Innengewinde
Set Pistole & 5m Schlauch M22 Innengewinde
Set Pistole & 5m Schlauch M22 Innengewinde
Set Pistole & 5m Schlauch M22 Innengewinde
Set Pistole & 5m Schlauch M22 Innengewinde
Set Pistole & 5m Schlauch M22 Innengewinde
Set Pistole & 5m Schlauch M22 Innengewinde
Artikel-Nr.:
     580-38184
Herst.-Nr.:
     HF0702108008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole

Pistole MV2008

  • Druck: maximal 220 Bar
  • Durchfluss: maximal 26 L/min
  • Temperatur: maximal 100°C
  • Eingang: M22x1.5mm Außengewinde
  • Ausgang: M22x1.5mm Innengewinde (Handverschraubung)

Lanze mit Verstellbarer Düse

Schlauch:

  • Nennweite: DN6
  • Länge: 5 Meter
  • Druck: maximal 200 Bar
  • Temperatur: maximal 60°C
  • Anschlüsse: M22 Innengewinde (Handverschraubung)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 59,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,91*
€ 139,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,52*
€ 110,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,55*
€ 107,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,27*
€ 100,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 78,66*
€ 93,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 73,03*
€ 86,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,06*
€ 70,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.