Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenschutz ST-10, orange / schwarz, 1/4 Zoll Düsenaufnahme aus Edelstahl, max.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Düsenschutz ST-10, orange / schwarz, 1/4 Zoll Düsenaufnahme aus Edelstahl, max.
Düsenschutz ST-10, orange / schwarz, 1/4 Zoll Düsenaufnahme aus Edelstahl, max.
Artikel-Nr.:
     580-36496
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     200010755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Düsenschutz Hochdruckreiniger
Hochdruckreinigerdüsenschutz
düsenschutz hochdruckreiniger

Der ST-10 ist die perfekte Kombination aus harten und weichen Kunststoffen.

Der Düsenschutz eignet sich für Kalt- oder Heißwasseranwendungen in derFahrzeugwäsche,

Landwirtschaft und Lebens mittelindustrie. Der ST-10 ist extrem zuverlässig.

Der Schutz der Düsen ist garantiert und die zu reinigenden Oberflächen werden zugleich geschont.

Für Düsen mit 1/4" AG NPT geeignet.


  • Eingang: 1/4 Zoll Innengewinde
  • Ausgang: 1/4 Zoll NPT Innengewinde
  • Druck: max. 400bar
  • Material: Kunstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.