Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschwenkarm mit Schlauchtrommel ST 14, 4500mm, max. 300 bar, ohne HD-Sch


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     580-36340
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     109845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausleger Waschanlagen
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller

Stahl verzinkt. Ausleger mit Schlauchtrommel ST 14 aus Edelstahl.
Schlauchkapazität Außendurchmesser Schlauch 15 mm = 14 m . 20 mm = 12 m.
Ohne Hochdruckschlauch.


  • Eingang: 3/8 Zoll Innengewinde
  • Ausgang: 3/8 Zoll Innengewinde
  • Druck: max. 300bar
  • Material: Ausleger / Schlauchtrommel Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.179,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.179,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.047,42*
€ 2.436,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.611,23*
€ 1.917,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.523,52*
€ 1.812,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.391,27*
€ 1.655,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1.298,52*
€ 1.545,24
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1.205,77*
€ 1.434,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.179,07*
€ 1.403,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.