Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter ST-550, max. 500 bar, max. 150°C, max. 80 L/min, M22 Überwurf-M22 AG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fußschalter ST-550, max. 500 bar, max. 150°C, max. 80 L/min, M22 Überwurf-M22 AG
Fußschalter ST-550, max. 500 bar, max. 150°C, max. 80 L/min, M22 Überwurf-M22 AG
Artikel-Nr.:
     580-36273
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     200550620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter

  • Temperatur: max. 150°C
  • Druck: max. 500 bar
  • Durchfluss: max. 80 L/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 382,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 669,00*
€ 796,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 528,40*
€ 628,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 501,24*
€ 596,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 460,28*
€ 547,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 429,60*
€ 511,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 398,92*
€ 474,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 382,82*
€ 455,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.