Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller ST-20, Fassungsvermögen 20m, 3/8 - 3/8 Zoll IG, max. 400 bar,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlauchaufroller ST-20, Fassungsvermögen 20m, 3/8 - 3/8 Zoll IG, max. 400 bar,
Schlauchaufroller ST-20, Fassungsvermögen 20m, 3/8 - 3/8 Zoll IG, max. 400 bar,
Artikel-Nr.:
     580-36195
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     75020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Bei den Baureihen ST und SoST handelt es sich um einen sehr robusten und ausgereiften Schlauchaufroller mit automatischem Federrückzug. Sie weisen folgende Merkmale auf:

»  Wartungsfreie, chemikalienbeständige Kunststoffgleitlager, total unempfindlich gegen Nässe und Schmutz.

»  Der Schlauch kann in jeweils 8 Rastenstellungen pro Umdrehung arretiert werden. Ein kurzer Zug am Schlauch hebt die Arretierung wieder auf.

»  Hochwertiger Textur-Federbandstahl mit höchster Lebensdauer. 

» Einsetzbare Medien: Wasser oder Wasser mit Reinigungschemikalien, Luft, Öle und Fette.

» Die Automatik Hochdruckschlauchaufroller sind standardmäßig mit dem Suttner Drehgelenk ST-322 ausgestattet.

Die Suttner Drehgelenke ST-322 sind komplett aus Edelstahl gefertigt und haben ein Gleitring Dichtelement.

» Weitere Ausführungen liefern wir auf Anfrage: Elektropoliert für die Lebensmittelindustrie und die ATEX Ausführungen für den explosionsgeschützten Bereich. 

!!! Die Stahl pulverbeschichteten Schlauchaufroller sind nicht in nasser Umgebung zu benutzen, ausschließlich in trockener Umgebung !!!

Eingang Ausgang Nennweite Druck Temperatur Gewicht Höhe Tiefe Trommelbreite Breite Gesamt Typ 3/8 Zoll IG 3/8 Zoll IG 10 400 bar 90°C 14 kg 440 mm 400 mm 176 mm 206 mm 01 M22 AG M22 AG 10 400 bar 90°C 14 kg 400 mm 400 mm 176 mm 206 mm 01 3/8 Zoll IG 3/8 Zoll IG 10 400 bar 90°C 16 kg 500 mm 460 mm 176 mm 206 mm 02 M22 AG M22 AG 10 400 bar 90°C 16 kg 500 mm 460 mm 176 mm 206 mm 02 3/8 Zoll IG 3/8 Zoll IG 10 400 bar 90°C 25 kg 500 mm 460 mm 276 mm 306 mm 03 M22 AG M22 AG 10 400 bar 90°C 25 kg 500 mm 460 mm 276 mm 306 mm 03 3/4 Zoll IG 3/4 Zoll IG 19 300 bar 90°C 17 kg 500 mm 460 mm 176 mm 206 mm 08 3/4 Zoll IG 3/4 Zoll IG 19 300 bar 90°C 26,5 kg 500 mm 460 mm 376 mm 406 mm 09 3/8 Zoll IG 3/8 Zoll IG 10 400 bar 90°C 18 kg 500 mm 460 mm 226 mm 256 mm 06 M22 AG M22 AG 10 400 bar 90°C 18 kg 500 mm 460 mm 226 mm 256 mm 06 3/8 Zoll IG 3/8 Zoll IG 10 400 bar 90°C 32,5 kg 500 mm 460 mm 376 mm 406 mm 04 1/2 Zoll IG 1/2 Zoll IG 12 300 bar 90°C 16 kg 500 mm 460 mm 176 mm 206 mm 05 1/2 Zoll IG 1/2 Zoll IG 12 300 bar 90°C 25 kg 500 mm 460 mm 276 mm 306 mm 07 Typ Außendurchmesser (Schlauch) Schlauchlänge 01 15 mm 14 m 02 15 mm 20 m 03 15 mm 40 m 04 15 mm 57 m 05 20 mm 17 m 06 20 mm 25 m 07 20 mm 37 m 08 25 mm 10 m 09 25 mm 36 m

 


  • Temperatur: max. 90°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 382,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 702,69*
€ 836,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 559,02*
€ 665,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 526,51*
€ 626,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 475,47*
€ 565,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 443,78*
€ 528,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 412,08*
€ 490,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 382,91*
€ 455,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.