Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easyfoamer Schaumlanze ST-73.1, Kärcher Bajonett , D=1.25, 1 Liter, max. 300 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
easyfoamer Schaumlanze ST-73.1, Kärcher Bajonett , D=1.25, 1 Liter, max. 300 bar
easyfoamer Schaumlanze ST-73.1, Kärcher Bajonett , D=1.25, 1 Liter, max. 300 bar
Artikel-Nr.:
     580-36149
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     200073536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Carwash-Lanze
Waschanlagen-Lanze
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr

Unsere jüngste Erfindung sorgt für eine optimale Luft-Reinigungsmittelvermischung und somit für ein optimales Schaumergebnis - der Zuwachs in unserer easyfoam365+ Familie!
Vertrauen Sie auf:
» einen vollständig aus Edelstahl gefertigten und korrosionsbeständigen Injektor
» besondere Chemiebeständigkeit
» 5 definierte Dosierpositionen
» 1 l und 2 l Behälter
» ein vertikales oder horizontales Sprühbild
» ein angemeldetes Patent
                                                                                                       
Verlieren Sie keine Zeit und testen Sie unsere Neuheit so schnell wie möglich!

Schauminjektorlanze mit Dosierung und Flasche. Max. 300 bar / 80 °C 


 

  • Temperatur: max. 80°C
  • Druck: max. 300 bar
Weitere Suchbegriffe: carwash lanze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,05*
€ 127,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,28*
€ 100,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,80*
€ 97,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,40*
€ 89,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 70,37*
€ 83,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 65,34*
€ 77,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,12*
€ 65,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.