Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easyfoamer Schaumlanze ST-73.1, 1/4 Zoll IG, D=1.25, 2 Liter, max. 300 bar, max.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
easyfoamer Schaumlanze ST-73.1, 1/4 Zoll IG, D=1.25, 2 Liter, max. 300 bar, max.
easyfoamer Schaumlanze ST-73.1, 1/4 Zoll IG, D=1.25, 2 Liter, max. 300 bar, max.
Artikel-Nr.:
     580-36131
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     200073755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Carwash-Lanze
Waschanlagen-Lanze
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr

Unsere jüngste Erfindung sorgt für eine optimale Luft-Reinigungsmittelvermischung und somit für ein optimales Schaumergebnis - der Zuwachs in unserer easyfoam365+ Familie!
Vertrauen Sie auf:
» einen vollständig aus Edelstahl gefertigten und korrosionsbeständigen Injektor
» besondere Chemiebeständigkeit
» 5 definierte Dosierpositionen
» 1 l und 2 l Behälter
» ein vertikales oder horizontales Sprühbild
» ein angemeldetes Patent
                                                                                                       
Verlieren Sie keine Zeit und testen Sie unsere Neuheit so schnell wie möglich!

Schauminjektorlanze mit Dosierung und Flasche. Max. 300 bar / 80 °C 


 

  • Temperatur: max. 80°C
  • Druck: max. 300 bar
Weitere Suchbegriffe: carwash lanze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 50,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,63*
€ 116,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,44*
€ 92,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,62*
€ 88,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,64*
€ 81,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 65,92*
€ 78,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 61,53*
€ 73,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 57,13*
€ 67,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,20*
€ 59,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.