Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R+M Schaumgerät mit Druckbehälter, 50 Liter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     580-36121
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     106050650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaumgerät
Schaumkanone
schaumgerät
  • Komfortables Befüllen durch Kunststoffeinfülltrichter.
  • Anschluss 1/4" AG für Druckluftversorgung.
  • Max. 8 bar. Voreingestelltes Sicherheitsventil.
  • Chemiebeständiger Schlauch 10 m. 60 cm Schaumlanze mit Schaumkopfund 4 Düsen.
  • Füllstandanzeige.
  • Kombi-Dosiereinheit mit Verstellmöglichkeit für Luft-/Schaummittelgemisch.
  • Zur Erreichung eines gleichmäßigen Schaumbildes empfehlen wir permanente Druckluftzufuhr.
  • Geeignet für die Fahrzeug- und industrielle Reinigung.

Hinweis bei Stahl lackiert Variante :

Zum Aufbewahren und Auftragen von Flüssigkeiten der Gruppe 2 gemäß Richtlinie EWG/67/548 Art. 2, Abs. 2 und Richtlinie EG/97/23 Art. 9.
Nicht geeignet für Flüssigkeiten der Gruppe 1 und insbesondere starke Laugen und Säuren.

Hinweis bei Edelstahlvariante :

Zum Aufbewahren und Auftragen von Flüssigkeiten der Gruppe 2 gemäß Richtlinie EWG/67/548 Art. 2, Abs. 2 und Richtlinie EG/97/23 Art. 9. 
Nicht geeignet für Flüssigkeiten der Gruppe 1.

Flüssigkeiten der Gruppe 1 umfassen :

 
  • Eingang: 1/4 Zoll Innengewinde
  • Druck: max. 8bar
  • Material:Stahl lackiert oder Edelstahl AISI 304, V2A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 580
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,06*
€ 1.093,86*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 950,44*
€ 1.098,35*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,86*
€ 1.301,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,16*
€ 1.027,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,70*
€ 971,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,70*
€ 882,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 692,25*
€ 823,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 642,81*
€ 764,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,06*
€ 730,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.