Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Hochdruckpistole, Pistole mit Strahlrohr 900mm für Kärcher Profi, Kränzle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Set: Hochdruckpistole, Pistole mit Strahlrohr 900mm für Kärcher Profi, Kränzle
Set: Hochdruckpistole, Pistole mit Strahlrohr 900mm für Kärcher Profi, Kränzle
Artikel-Nr.:
     580-36015
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     SET-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
Hochdruckreiniger-Lanze

Professionelle Pistole R+M EcoLine No. ONE mit Strahlrohr 900 mm Stahl verzinkt, Isolierung ST-28 Cool & Compact 300 mm

und Düsenschutz mit Mundstück passend für Hochdruckreiniger von Kärcher oder Kränzle.

Max. 250 bar / 45 l/min / 150 °C 


  • Eingang : M22 Aussengewinde
  • Ausgang : Düsenschutz für Mundstück
  • Mundstück 25040 inklusive
  • Druck max.: 250bar 
  • Durchfluß max.: 45 l/min 
  • Temperatur max.: 150°C
  • 900mm Lanze mit Isolierung 300mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 65,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,14*
€ 151,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,40*
€ 119,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,27*
€ 114,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,70*
€ 106,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 83,72*
€ 99,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 77,74*
€ 92,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,77*
€ 78,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.