Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotierende Waschbürste aus Roßhaar mit Gelenk, E=1/4" IG, max. 50bar, max. 50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotierende Waschbürste aus Roßhaar mit Gelenk, E=1/4" IG, max. 50bar, max. 50°C
Rotierende Waschbürste aus Roßhaar mit Gelenk, E=1/4" IG, max. 50bar, max. 50°C
Rotierende Waschbürste aus Roßhaar mit Gelenk, E=1/4" IG, max. 50bar, max. 50°C
Rotierende Waschbürste aus Roßhaar mit Gelenk, E=1/4" IG, max. 50bar, max. 50°C
Rotierende Waschbürste aus Roßhaar mit Gelenk, E=1/4" IG, max. 50bar, max. 50°C
Artikel-Nr.:
     580-35974
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     52250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
Waschbürste Hochdruckreiniger

Rotierende Bürste mit Gelenk. Bürste wird durch Wasserdruck des Hochdruckreinigers in Rotation versetzt. 

  • Bürstenkranz durch Wasserdruck rotierend
  • Gelenk zur Neigung des Bürstenkopfes

Das Knickgelenk ermöglicht das Verstellen des Bürstenkopfes. Sie erreichen bei der Reinigung also auch schwer zugängliche Stellen.

Montage: Schließen Sie die Bürste direkt an der Lanze des HDR an.
Der Einsatz der Waschbürste ist austauschbar und bei uns als Ersatzteil erhältlich.


  • Durchmesser Bürstenkopf ca. 17cm
  • Maximaldruck: 50bar
  • Maximaltemperatur: 50°C
Weitere Suchbegriffe: Waschbürsteneinsatz, autowaschbürste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 580
1
€ 5,00*
ab € 40,69*
€ 80,08*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,07*
€ 80,08*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.