Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoventil mit Fühler aus Kupfer, 3/8“ AG - Tülle 6mm, Betriebstemperatur 63°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoventil mit Fühler aus Kupfer, 3/8“ AG - Tülle 6mm, Betriebstemperatur 63°C
Thermoventil mit Fühler aus Kupfer, 3/8“ AG - Tülle 6mm, Betriebstemperatur 63°C
Artikel-Nr.:
     580-34744
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     91065
EAN/GTIN:
     k.A.

3/8" AG : Tülle 6 mm. Ventil mit Fühler aus Kupfer. Betriebstemperatur 63 °C. Max. 10 bar 


  • Temperatur: 63°C
  • Druck: max. 10 bar
  • :
    • Eingang: 3/8 Zoll Aussengewinde
    • Temperatur: 63°C
    • Druck: max. 10 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 20,51*
€ 27,75*
Lager 580
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 13,32*
€ 27,75*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.