Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD-Pistole easywash365+ Frostschutzkolben, E=3/8“ IG (drehbar), A=1/4“ IG (drehb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HD-Pistole easywash365+ Frostschutzkolben, E=3/8“ IG (drehbar), A=1/4“ IG (drehb
HD-Pistole easywash365+ Frostschutzkolben, E=3/8“ IG (drehbar), A=1/4“ IG (drehb
HD-Pistole easywash365+ Frostschutzkolben, E=3/8“ IG (drehbar), A=1/4“ IG (drehb
Artikel-Nr.:
     580-19564
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     202600804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
suttner hochdruckpistole

Professionelle Pistole mit Strahlrohrdrehgelenk ST-345. Frostschutzausführung.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C 

Neue Frostschutzventile bei easywash365+ Pistolen und Frostschutzpistolen.
Die neuen Ventile sind bis auf die Endschraube komplett aus Edelstahl gefertigt. Entgegen aller marktüblichen Frostschutzventile ist der eigentliche Schließkörper eine gehärtete Edelstahlkugel. Hierdurch erhöht sich signifikant sowohl die Robustheit und Zuverlässigkeit als auch die Schaltgenauigkeit. 


  • Ausgang: 1/4 Zoll Innengewinde drehbar
  • Temperatur: max. 150°C
  • Druck: max. 310 bar
  • Material Inlet: Edelstahl
  • Material Korpus: Kunststoff
  • Durchfluss: max. 45 L/min
  • Hersteller: easywash365+
  • :
    • Eingang: 3/8 Zoll Innengewinde drehbar
    • Ausgang: 1/4 Zoll Innengewinde drehbar
    • Temperatur: max. 150°C
    • Druck: max. 310 bar
    • Material Inlet: Edelstahl
    • Material Korpus: Kunststoff
    • Durchfluss: max. 45 L/min
    • Hersteller: easywash365+
Weitere Suchbegriffe: hochdruckpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 125,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 235,51*
€ 280,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 187,28*
€ 222,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 182,60*
€ 217,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,01*
€ 191,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 150,28*
€ 178,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 139,55*
€ 166,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,28*
€ 149,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.