Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD-Pistole MTM Aura Frostschutzkolben + Drehgelenk, E=3/8“ IG, A=1/4“ IG, max. 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HD-Pistole MTM Aura Frostschutzkolben + Drehgelenk, E=3/8“ IG, A=1/4“ IG, max. 2
HD-Pistole MTM Aura Frostschutzkolben + Drehgelenk, E=3/8“ IG, A=1/4“ IG, max. 2
HD-Pistole MTM Aura Frostschutzkolben + Drehgelenk, E=3/8“ IG, A=1/4“ IG, max. 2
HD-Pistole MTM Aura Frostschutzkolben + Drehgelenk, E=3/8“ IG, A=1/4“ IG, max. 2
Artikel-Nr.:
     580-17682
Hersteller:
     MTM Hydro
Herst.-Nr.:
     -612967
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
Hochdruckreiniger Drehgelenk

Hochdruckpistole für SB Waschanlagen mit Frsotschutzkolben und Drehgelenk

am Eingang. Sehr leicht und dennoch robust.


  • Ausgang: 1/4 Zoll Innengewinde
  • Temperatur: max. 150°C
  • Druck: max. 210 bar
  • Material Korpus: Kunststoff
  • Durchfluss: max. 25 L/min
  • Hersteller: MTM
  • :
    • Eingang: 3/8 Zoll Innengewinde drehbar
    • Ausgang: 1/4 Zoll Innengewinde
    • Temperatur: max. 150°C
    • Druck: max. 210 bar
    • Material Korpus: Kunststoff
    • Durchfluss: max. 25 L/min
    • Hersteller: MTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,27*
€ 127,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,38*
€ 100,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,92*
€ 97,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,54*
€ 89,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 70,51*
€ 83,91
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 65,46*
€ 77,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,24*
€ 65,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.