Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD-Pistole MTM Aura Weep + Drehgelenk, E=3/8“ IG, A=1/4“ IG, max. 210 bar, max.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HD-Pistole MTM Aura Weep + Drehgelenk, E=3/8“ IG, A=1/4“ IG, max. 210 bar, max.
HD-Pistole MTM Aura Weep + Drehgelenk, E=3/8“ IG, A=1/4“ IG, max. 210 bar, max.
HD-Pistole MTM Aura Weep + Drehgelenk, E=3/8“ IG, A=1/4“ IG, max. 210 bar, max.
HD-Pistole MTM Aura Weep + Drehgelenk, E=3/8“ IG, A=1/4“ IG, max. 210 bar, max.
HD-Pistole MTM Aura Weep + Drehgelenk, E=3/8“ IG, A=1/4“ IG, max. 210 bar, max.
Artikel-Nr.:
     580-17681
Hersteller:
     MTM Hydro
Herst.-Nr.:
     -582652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
Hochdruckreiniger Drehgelenk

  • Eingang: 3/8 Zoll Innengewinde drehbar
  • Ausgang: 1/4 Zoll Innengewinde
  • Temperatur: max. 150°C
  • Druck: max. 210 bar
  • Material Korpus: Kunststoff
  • Durchfluss: max. 25 L/min
  • Hersteller: MTM
Weitere Suchbegriffe: hochdruckreiniger drehgelenk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 45,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,20*
€ 106,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,90*
€ 84,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,12*
€ 81,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,34*
€ 75,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,86*
€ 72,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 56,79*
€ 67,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 52,74*
€ 62,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,85*
€ 54,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.