Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoventil mit Fühler aus Kupfer, 1/2“ AG - Tülle 6mm, Betriebstemperatur 63°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoventil mit Fühler aus Kupfer, 1/2“ AG - Tülle 6mm, Betriebstemperatur 63°C
Thermoventil mit Fühler aus Kupfer, 1/2“ AG - Tülle 6mm, Betriebstemperatur 63°C
Artikel-Nr.:
     580-16719
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     91050
EAN/GTIN:
     k.A.

1/2" AG : Tülle 6 mm. Ventil mit Fühler aus Kupfer. Betriebstemperatur 63 °C. Max. 10 bar 


  • Temperatur: 63°C
  • Druck: max. 10 bar
  • :
    • Eingang: 1/2 Zoll Aussengewinde
    • Temperatur: 63°C
    • Druck: max. 10 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 67,29*
€ 86,79*
Lager 580
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 43,66*
€ 86,79*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.