Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen 1/8“ mit Rand, max. 250bar, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stopfen 1/8“ mit Rand, max. 250bar, Messing
Stopfen 1/8“ mit Rand, max. 250bar, Messing
Artikel-Nr.:
     580-13578
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     57801
EAN/GTIN:
     k.A.

  • Material : Messing 
  • Anschluß : 1/8 " Außengewinde
  • Druck max. : 250 bar
  • Höhe : 11 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 1,93*
Lager 580
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 0,80*
€ 1,93*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.