Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40m Rohrreinigungsleitung Flexy, DN6, schwarz, Stecknippel KEW-Hobby auf Düse 4x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
40m Rohrreinigungsleitung Flexy, DN6, schwarz, Stecknippel KEW-Hobby auf Düse 4x
40m Rohrreinigungsleitung Flexy, DN6, schwarz, Stecknippel KEW-Hobby auf Düse 4x
Artikel-Nr.:
     580-11016
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     420332040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Reinigungsschlauch
Druckreinigungsschlauch
Reinigungsschlauch
Rohr-Reinigungsschlauch

  • Nennweite: DN06
  • Hersteller kompatibel: Alto
  • Länge: 40 Meter
  • Eingang: Stecknippel KEW-Hobby
  • Ausgang: Düse 4x1,2
  • Temperatur: max. 100°C
  • Druck: max. 300 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 580
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,66*
€ 367,57*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,46*
€ 367,57*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 367,57*
€ 437,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 292,99*
€ 348,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 287,41*
€ 342,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 259,91*
€ 309,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 242,58*
€ 288,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 225,25*
€ 268,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 204,66*
€ 243,55
pro Paket
1 Paket enthält 40 Meter (ab € 5,1165* pro Meter)
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.