Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100m Rohrreinigungsleitung Flexy, DN6, schwarz, M22 Überwurf auf 1/4 Zoll Aussen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100m Rohrreinigungsleitung Flexy, DN6, schwarz, M22 Überwurf auf 1/4 Zoll Aussen
100m Rohrreinigungsleitung Flexy, DN6, schwarz, M22 Überwurf auf 1/4 Zoll Aussen
Artikel-Nr.:
     580-10932
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     420301100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Reinigungsschlauch
Druckreinigungsschlauch
Reinigungsschlauch
Rohr-Reinigungsschlauch

  • Nennweite: DN06
  • Hersteller kompatibel: Kärcher
  • Länge: 100 Meter
  • Eingang: M22 Überwurf
  • Ausgang: 1/4 Zoll Aussengewinde
  • Temperatur: max. 100°C
  • Druck: max. 300 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 580
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,06*
€ 822,13*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,09*
€ 822,13*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 822,13*
€ 978,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 651,04*
€ 774,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 617,90*
€ 735,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 560,33*
€ 666,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 522,97*
€ 622,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 485,62*
€ 577,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 461,06*
€ 548,66
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 4,6106* pro Meter)
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.