Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15m Rohrreinigungsleitung Polya, DN5, schwarz, M22 Aussengewinde auf Düse 3x1, o


Menge:  Paket  
Produktinformationen
15m Rohrreinigungsleitung Polya, DN5, schwarz, M22 Aussengewinde auf Düse 3x1, o
15m Rohrreinigungsleitung Polya, DN5, schwarz, M22 Aussengewinde auf Düse 3x1, o
Artikel-Nr.:
     580-10727
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     410012015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Reinigungsschlauch
Druckreinigungsschlauch
Reinigungsschlauch
Rohr-Reinigungsschlauch

  • Nennweite: DN05
  • Hersteller kompatibel: Kränzle
  • Länge: 15 Meter
  • Eingang: M22 Aussengewinde
  • Ausgang: Düse 3x1
  • Temperatur: max. 20°C
  • Druck: max. 200 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 580
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,23*
€ 109,11*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 88,16*
€ 109,11*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,11*
€ 129,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,31*
€ 101,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,65*
€ 98,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,96*
€ 91,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 71,83*
€ 85,48
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 66,70*
€ 79,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,23*
€ 68,10
pro Paket
1 Paket enthält 15 Meter (ab € 3,81534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.