Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15m Rohrreinigungsleitung Polya, DN5, schwarz, M22 Aussengewinde auf 1/8 Zoll Au


Menge:  Paket  
Produktinformationen
15m Rohrreinigungsleitung Polya, DN5, schwarz, M22 Aussengewinde auf 1/8 Zoll Au
15m Rohrreinigungsleitung Polya, DN5, schwarz, M22 Aussengewinde auf 1/8 Zoll Au
Artikel-Nr.:
     580-10717
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     410010015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Reinigungsschlauch
Druckreinigungsschlauch
Reinigungsschlauch
Rohr-Reinigungsschlauch

  • Nennweite: DN05
  • Hersteller kompatibel: Universal
  • Länge: 15 Meter
  • Eingang: M22 Aussengewinde
  • Ausgang: 1/8 Zoll Aussengewinde
  • Temperatur: max. 20°C
  • Druck: max. 200 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 580
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 49,71*
€ 95,95*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 75,92*
€ 95,95*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,95*
€ 114,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,89*
€ 90,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,43*
€ 86,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,96*
€ 79,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 66,04*
€ 78,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 61,65*
€ 73,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 57,24*
€ 68,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,71*
€ 59,15
pro Paket
1 Paket enthält 15 Meter (ab € 3,314* pro Meter)
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.