Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25m Rohrreinigungsleitung Polya, DN5, schwarz, Stecknippel KEW-Profi auf Düse 4x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25m Rohrreinigungsleitung Polya, DN5, schwarz, Stecknippel KEW-Profi auf Düse 4x
25m Rohrreinigungsleitung Polya, DN5, schwarz, Stecknippel KEW-Profi auf Düse 4x
Artikel-Nr.:
     580-10663
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     400037025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Reinigungsschlauch
Druckreinigungsschlauch
Reinigungsschlauch
Rohr-Reinigungsschlauch
Rohrreinigungsschlauch für Nilfisk / Alto , Rohrreinigung, Abflußreinigung Dieser Schlauch wird speziell für die Rohrreinigung hergestellt und ist extrem wendig,flexibel und zieht sich durch die nach hinten gerichteten Düsen selbsttätig in das Rohr hinein.  
  • Nennweite: DN05
  • Hersteller kompatibel: Alto
  • Länge: 25 Meter
  • Eingang: Stecknippel KEW-Profi
  • Ausgang: Düse 4x1
  • Temperatur: max. 20°C
  • Druck: max. 120 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 580
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,07*
€ 140,47*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 115,41*
€ 140,47*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,47*
€ 167,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,59*
€ 132,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,84*
€ 128,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,76*
€ 119,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 94,04*
€ 111,91
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 87,32*
€ 103,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,07*
€ 89,33
pro Paket
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 3,0028* pro Meter)
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.